missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schneider Gerd™ Pinzette aus Edelstahl 4301, gerade

Artikelnummer. 11337364
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11337364 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11337364 Lieferant Schneider Gerd™ Lieferanten-Nr. 115
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schneider Gerd™ Pinzette aus Edelstahl 4301, gerade, wird bei Sezierarbeiten verwendet.

  • Aus Edelstahl 4301

Spezifikation

Länge (angloamerikanisch) 7,8 in.
Material Edelstahl (4301)
Länge (metrisch) 200 mm
Produkttyp Pinzette, Daumen
Modell Gerade
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.