missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Edelstahl, AISI 430F, S43020, ARMI ∣MBH

Artikelnummer. 30311967
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30311967 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30311967 Lieferant ARMI/MBH Lieferanten-Nr. MBH13X 43020 AC

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ARMI/MBH produziert hochwertige, zertifizierte Referenzmaterialien für Metalllegierungen und legt Standards für Spark-OES fest. ICP und Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA). Ihr Angebot umfasst Stahl, Aluminium, Titan, Nickel, Kobalt, Kupfer, Magnesium und mehr.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Aluminium∣Boron∣Carbon∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Grade∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Niobium∣Nitrogen∣Phosphorus∣Silicon∣Tungsten∣Vanadium
Menge 50 g
Gewicht 50 g
Form Pieces
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Aluminium 0.005 %∣Boron 0.005 %∣Niobium 0.01 %∣Tungsten 0.01 %∣Cobalt 0.02 %∣Nitrogen 0.022 %∣Phosphorus 0.025 %∣Vanadium 0.055 %∣Copper 0.07 %∣Carbon 0.15 %∣Molybdenum 0.23 %∣Silicon 0.45 %∣Nickel 0.52 %∣Manganese 1.45 %∣Chromium 16 %
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.