Learn More
De Buyer™ Küchentablett aus Edelstahl, gerade Kanten, Dicke 1 mm
Dieses De Buyer™ Edelstahlbackblech mit geraden Kanten eignet sich zum Backen, zur Präsentation und zur Lagerung von Lebensmitteln. Das Blech ist robust, beständig und formstabil und besticht durch seine spiegelnde Oberfläche.
Marke: De Buyer™ 336040
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Beschreibung
- 1 mm dick
- Spiegelähnliche Oberfläche
- Kann mit einer Silikonmatte oder Backpapier für Kaltumformen (leichteres Entfernen aus der Form) und Kochen verwendet werden
- Bietet Halt für Buyer Metallformen, Ringe und Rahmen
- Beständig gegen sehr niedrige Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
Spezifikation
400 x 300 mm | |
20 mm | |
Edelstahl | |
300 mm | |
Rechteckig |
400 x 300 x 20 mm | |
400 mm | |
Backblech | |
Je 1 | |
1 mm |