missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Mikro-Pinzette mit gebogener Spitze, aus Edelstahl
Verwenden Sie die B Braun™ Mikropinzette mit gebogener Spitze und rundem Griff als vielseitiges Werkzeug für die an den jeweiligen Patienten angepassten Gebrauchsanforderungen.
351.92 € - 479.12 €
Spezifikation
Spitzenform | Gebogen |
---|---|
Anzahl pro Packung | 1 Packung |
Material | Edelstahl |
Produkttyp | Pinzette, Mikro |
Breite (metrisch) Spitze | 0.4 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10505824
|
B Braun™
FD285R |
150 mm |
479.12 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10539033
|
B Braun™
FD281R |
120 mm |
351.92 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Edelstahl
- Gebogene Spitzen
- 1 pro Packung
- Runder Griff
Spezifikation
Gebogen | |
Edelstahl | |
0.4 mm |
1 Packung | |
Pinzette, Mikro | |
Mikro-Pinzette |