missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Untertropfschale aus Edelstahl, 15 mm, für S110
Nicht perforierte, einschiebebare Tropfschalen
Marke: Memmert™ S110B04359
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Beinhaltet: 15 mm Rand
Beschreibung
Eine Reihe gekühlter Inkubatoren aus robustem, hygienischem Edelstahl (430) mit Peltier-Technologie mit adaptivem, Fuzzy-gestütztem Mikroprozessor-PID-Regler. Für die stufenlose Kontrolle von Peltier Heiz- und Kühlsystemen ohne Kältemittel. Zwei PT-100 Sensoren der Klasse A in 4-Drahtschaltung zur Funktionsübertragung sowie ein Sieben-Tage-Programm- und Rampentimer für bis zu 40 Rampen, jeweils einstellbar von 1 min bis 999 h Auflösung der Anzeige für Sollwert, Istwerte und Übertemperatur: 0,1 °C. Mehrfacher Übertemperaturschutz mit akustischem und optischem Alarm: digitaler elektronischer Übertemperaturregler Klasse 3,3 für Min.-/Unter- und Max.-/Übertemperatur, automatische Sicherheitsfunktion für Über- und Untertemperatur. Langzeitdokumentation durch Ringspeicher als Datenlogger über 6 Monate – 1.024 kB. Eine parallele Druckerschnittstelle für PCL3-kompatible Tintenstrahldrucker plus RS232, alternativ RS485, inklusive Software Celsius 2005. Speicherkarte für 40 Ramps 32 kB und verarbeitet Kalibrierzertifikat für 10 °C und 37 °C.Spezifikation
Modelle 110 und 160 | |
Untere Tropfschale | |
Edelstahl |