missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Stainless Steel Bowl, Shallow Form

Artikelnummer. 31759346 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
150 x 100 x 40 mm
200 x 100 x 40 mm
230 x 120 x 50 mm
250 x 200 x 50 mm
400 x 200 x 50 mm
450 x 300 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
31759346 450 x 300 x 50 mm 1 Stück
31759358 150 x 100 x 40 mm 1 Stück
31759350 200 x 100 x 40 mm 1 Stück
31759371 230 x 120 x 50 mm 1 Stück
31759334 250 x 200 x 50 mm 1 Stück
31759365 400 x 200 x 50 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31759346 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 42080032
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Compact, hygienic stainless steel bowl made from high-quality 1.4301 (304) steel, offering excellent corrosion resistance and versatility

  • Rectangular, shallow stainless steel bowl with robust workmanship and high functionality
  • Made of high-quality stainless steel 1.4301(304) with excellent corrosion resistance
  • Ideal for demanding environments where hygiene is critical, such as laboratories, food processing facilities, and pharmaceutical plants
  • Low design allows easy insertion and removal of instruments or samples and improves overview and accessibility
  • Provides ample space for storing, sorting, or transporting utensils despite compact dimensions
  • Smooth, easy-to-clean surface meets high hygiene standards and supports safe working practices
  • Robust, durable, and corrosion-resistant construction
  • Low, rectangular shape optimized for ergonomic working and quick access
  • Smooth surface ensures easy cleaning and maximum hygiene
  • Versatile in use
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 5500 mL
Abmessungen (L x B x H) 450 x 300 x 50 mm
Material Stainless Steel
Typ Tray
Form Low Form, Rectangular
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.