missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Gewichte in Massen von 1 Gramm bis 1 Kilogramm aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
- Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden, um Ihre Investition zu schützen
- Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Kein Zertifikat |
| Material | Troemner Legierung 8 |
| Masse | 500 g |
| Toleranz | 8 mg |
| Enthält | Schutzhülle |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?