missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Sterican, Dental-Kanuelen, 100Stueck, einzsteril verpackt,
Beschreibung
- Gemäß ISO 7864
- Dünnwandige Kanüle
- Nadelröhrchen aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl
- Mit extrem glatter Oberfläche und fein dosierter Silikonbeschichtung
- Spezielle Schneide langer Schliff
- Für schmerzfreie Punktion
- Transparenter Luer-Lock-Kunststoffansatz
- Aus Polypropylen
- Farbcodiert gemäß ISO 6009
- Packung mit 100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stainless Steel |
| Farbe | Transparent |
| Kanülen-Gauge | 27 G |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.40 mm |
| Latexfrei | Ja |
| Produkttyp | Dentalkanüle |
| Einwegprodukt | Ja |
| Länge (metrisch) Kanüle | 38 mm |
| Sterilität | Steril |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?