missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Instrumentenschale aus Edelstahl
60.30 € - 138.00 €
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Typ | Gerätetablett |
Menge | Je 1 |
Form | Rechteckig |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10678942
|
Usbeck Laborgeraete™
4751 |
230 x 135 x 55 mm |
138.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10177341
|
Usbeck Laborgeraete™
4742 |
340 x 210 x 60 mm |
60.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Edelstahl | |
Gerätetablett | |
Je 1 | |
Rechteckig |