missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzette aus Edelstahl mit feiner Spitze
9.05 € - 10.65 €
Spezifikation
Spitzenform | Fein |
---|---|
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Material | Edelstahl |
Typ | Pinzette |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10320322
|
Usbeck Laborgeraete™
3032 |
130 mm |
9.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10258861
|
Usbeck Laborgeraete™
3034 |
160 mm |
10.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Fein | |
1/Packung | |
Edelstahl | |
Pinzette |