Learn More
Blanco™ Deckel aus Edelstahl mit Griffmulde
Passend für die meisten Gastronorm Behälter von 1/1 bis 1/6. Blanco™ Gastronorm Edelstahldeckel mit Griff sind spülmaschinengeeignete, stapelbare Deckel aus AISI-304 Edelstahl mit ergonomisch geformten Griffen für sichere Handhabung und einfache Entnahme.
Marke: Blanco™ 550654
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.65600kg
Beschreibung
Gastronorm Deckel aus Edelstahl zeichnen sich durch hervorragende Stabilität dank umlaufender Randprägung aus. Diese robusten und formstabilen Deckel sind leicht zu reinigen und bieten dank der glatten und porenfreien Oberfläche eine optimale Hygiene.
- Erstklassige, korrosionsbeständige Ausführung mit gratfreien Kanten
- Temperaturbeständig von −40 bis +280 °C
- Geschmacks- und geruchsneutraler Edelstahl (AISI 304)
Spezifikation
Deckel mit Griff | |
Europäische Norm EN 631: | |
265 mm | |
Rechteck | |
−40 °C bis 280 °°C. |
Edelstahl (304) | |
Behälter für die Gastronomie | |
Je 1 | |
GN 1/4 | |
162 mm |