missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bandelin Electronic™ Positionierungsdeckel aus Edelstahl
57.90 € - 74.65 €
Spezifikation
Menge | 1 Packung |
---|---|
Typ | Positionierungsdeckel |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10324111
|
Bandelin Electronic™
3017 |
Becher mit Einsatz 2 DE 100 |
57.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10364201
|
Bandelin Electronic™
3028 |
Becher mit Einsatz 2 DE 255 |
74.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Richtiges Zubehör erleichtert die Ultraschall-Anwendungen und schont gleichzeitig Schwingwanne und Reinigungsgut. Weiteres vielseitiges Zubehör auf Anfrage.Einhängekörbe K, Edelstahl-Siebgewebe
Deckel, D Edelstahl
Einhängewannen KW, Kunststoff, mit Deckel
Lochdeckel DE/ Einsatzstreifen ES 4, Edelstahl, für Einsatzgefässe
Einsatzgefässe zur indirekten Reinigung von Kleinteilen, passend in DE/ES 4
Einsatzkörbe, KD 0, PD 04, Siebgewebe, passend in Einsatzgefässe
Typ: DE 100
Für Geräte RK, DT: 100/H, 102 H, 103 H
Für Geräte DK: 102 P
Masse Innen: für 2 Gefässemm
Spezifikation
1 Packung | |
Positionierungsdeckel | |
Edelstahl |