missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wheaton™ Schaft-Kit aus Edelstahl
Verfügt über einen verstellbaren Blattrühre, der nicht durch die Kappe ragt, für höhere Verwirbelung.
98.05 € - 131.00 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Silikon/PTFE |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikroträger- und Suspensionskulturen wie z.B. Insektenzellen, Hybridome und angepasste Zelllinien |
Enthält | Glaskolben, PTFE-/Glas-Laufradeinheit und mit PTFE/Silikon ausgekleidete Kappe |
Anzahl pro Karton | Je 1 |
Produktcode | Marke | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Arbeitsvolumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10553252
|
Wheaton™
356886 |
3000 ml |
131.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11561295
|
Wheaton™
356883 |
500 ml |
98.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11521295
|
Wheaton™
356877 |
50 ml |
102.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Mit einer verstellbaren Rührschaufel, die nicht durch die Kappe hervorsteht, für größere Turbulenzen. Die Bodenvertiefung bei 125 ml und größere Kolben verhindert das Zerkleinern von Zellen. Geräte mit 500 ml und mehr verfügen über 45 mm-Seitenarme, die bequem als Belüftungsöffnungen und Anschlüsse verwendet werden können. Alle Kolben haben ein Kopfraumverhältnis von 1:1 oder höher, um eine maximale Oberflächenschnittstelle zwischen Kultur und Gefäßatmosphäre zu ermöglichen. Das Gerät besteht aus Glaskolben, PTFE- und Glaslaufradbaugruppe sowie mit PTFE und Silikon ausgekleideter Kappe. Das gesamte Gerät kann autoklaviert werden. Für jeden Behälter sind optionale Ersatzwellen aus Edelstahl erhältlich. Die Größen 125 bis 1,000 ml sind in 50 ml-Schritten graduiert. 3000 bis 8000 ml sind in 500 ml-Schritten graduiert. 25 und 50 ml sind nicht graduiert. Für Mikroträger- und Suspensionskulturen wie z. B. Insektenzellen, Hybridome und angepasste Zelllinien.Spezifikation
Silikon/PTFE | |
Mikroträger- und Suspensionskulturen wie z.B. Insektenzellen, Hybridome und angepasste Zelllinien | |
Je 1 | |
Autoklavierbar |
Edelstahl | |
Glaskolben, PTFE-/Glas-Laufradeinheit und mit PTFE/Silikon ausgekleidete Kappe | |
Schafteinheit-Kit | |
Schraubverschluss |