missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Prüfsieb, 100 mm AD
Hergestellt mit einer weichen Lötnaht und einem Sieb aus Edelstahlgewebe.
119.78 € - 140.98 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 100 mm |
---|---|
Rahmenmaterial | Edelstahl |
Mesh Material | Edelstahl |
Beschreibung | Temperaturbeständig bis 170 °C |
Zertifizierung/Konformität | 2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10354051
|
Linker Industrietechnik™
551045222022 |
63 μm |
122.96 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10672431
|
Linker Industrietechnik™
551045222033 |
160 μm |
130.38 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10727401
|
Linker Industrietechnik™
551045222042 |
355 μm |
130.38 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10613181
|
Linker Industrietechnik™
551045222050 |
710 μm |
119.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11777176
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-067 |
3.15 mm |
140.98 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11717186
|
Linker Industrietechnik™
551.040.200-073 |
5 mm |
138.86 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Edelstahl-Ringausführung
- Edelstahl-Siebgewebe/-haut
- Weichlotnaht
- Hitzebeständig
- Erhältlich in verschiedenen Siebmaschengrößen
Spezifikation
100 mm | |
Edelstahl | |
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1 |
Edelstahl | |
Temperaturbeständig bis 170 °C | |
Intern: 45 mm |