missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Testsieb aus Edelstahl, 200 mm Außendurchmesser, 25 mm H, PVC-Schweißnaht

Hergestellt mit PVC-Schweißen und einem Sieb aus Edelstahlgewebe.

Marke:  Linker Industrietechnik™ 552.025.221-016

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11724459

  • 323.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Edelstahl-Ringausführung
  • Edelstahl-Siebgewebe/-haut
  • PVC-Schweißnaht
  • Erhältlich in verschiedenen Siebmaschengrößen
Spezifikation

Spezifikation

Temperaturbeständig bis 70 °C
38 μm
200 mm
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1
Edelstahl
Edelstahl
38 μm
Intern: 25 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote