missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrie-Technik Edelstahl-Prüfsieb, 200 mm AD, 50 mm H, weicher Lötanschluss

Hergestellt mit einer weichen Lötnaht und einem Sieb aus Edelstahlgewebe.

Marke:  Linker Industrie-Technik 552.050.222-063

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.61000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11796727

Menge Preis
1 112.99 € / 1 Stück
10 106.59 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 21-07-2021

Zum Warenkorb hinzufügen


Beschreibung

Beschreibung

  • Edelstahl-Ringausführung
  • Edelstahl-Siebgewebe/-haut
  • Weichlotnaht
  • Hitzebeständig
  • Erhältlich in verschiedenen Siebmaschengrößen
Spezifikation

Spezifikation

Temperaturbeständig bis 170 °C
Edelstahl
2,24 mm
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1
200 mm
Edelstahl
2.24 mm
Intern: 50 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zubehör anzeigen