missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Prüfsieb, 400 mm AD

Hergestellt mit einer weichen Lötnaht und einem Sieb aus Edelstahlgewebe.

Marke:  Linker Industrietechnik™ 554.060.222-038

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.17000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11786867

  • 430.36 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Edelstahl-Ringausführung
  • Edelstahl-Siebgewebe/-haut
  • Weichlotnaht
  • Hitzebeständig
  • Erhältlich in verschiedenen Siebmaschengrößen
Spezifikation

Spezifikation

Temperaturbeständig bis 170 °C
250 μm
400 mm
2.1 EN 10 204, ISO 3310-1
Edelstahl
Edelstahl
250 μm
60 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote