missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ STAINLESS STEEL TUBE 38x103mm 85ml
Ein extrem stabiles Gefäß zum Zentrifugieren von Proben.
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 13085
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Versiegelbar mit Kappe
- Kapazität von 85 ml
- 103 mm lang mit 38 mm Durchmesser
Spezifikation
Röhrchen | |
Edelstahl | |
85 mL |