missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gestigkeit Harry™ Digital-Mehrzweckbad mit Temp.-Vorgabe u. Anzeige, 5 l , 1200 W, 230 V, bis 400°C

Marke:  Gestigkeit Harry™ PZ26-4

Weitere Details : Netto-Gewicht : 11.00000kg

Artikelnummer. 10507132

  • 1480.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

PZ 26-4 bis 400°C
Geeignet als Flüssigkeits-, Luft- und Sandbad. Als Badfüllung können Öle, Wasser, Sand oder sonstige Badfüllungen, die den aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, bestehenden Badbehälter nicht angreifen, eingesetzt werden.
PZ 26-7 bis 700°C
Bietet die gleichen Anwendungsmöglichkeiten, jedoch nicht als Flüssigkeitsbad. Dieses Gerät ist als Trocken-, Luft- oder Sandbad zu verwenden.
Beide Bäder sind gut für Rotationsverdampfer geeignet. Die automatisch geregelte Temperatur wird am Digital-Temp-Instrument eingestellt. Im Display wird die Ist-Temperatur an 13mm hohen Ziffern angezeigt. Jedes Gerät besitzt eine Anschraubvorrichtung für einen Stativstab 12mm φ.Netzanschluss 230 V.
Typ: PZ 26-4
Temperatur: 400 °C
Bad: 5L
φ/H Bad: 270/190/115mm
Leistung: 1200 W
B/T/H: 310/310/280mm
Spezifikation

Spezifikation

Edelstahl
20°bis 400 °C
Flüssigkeits-, Öl-, Luft- oder Sandbad für Dauerbetrieb
280 mm
230 V
5 l
Digital
310 x 310 x 280 mm
6,8 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote