missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huenersdorf™ STANDARD™ 20 l-Brennstoffkanne aus schwarzem HDPE

Catalog Number 10798105
Click to view available options
20 l; schwarz

Kann verwendet werden mit: Transport von gefährlichen Gütern wie Benzin, Diesel usw. Farbe: Schwarz

  • Mit UN-Zertifizierung für Benzin, Diesel und andere gefährliche Güter
  • Mit Ausguss und nicht abnehmbarem Kindersicherungs-Schraubverschluss
  • TÜV-geprüfte Produktion
  • Zertifizierungsnummer UN 3H1/Y/150/XX/D/BAM12150-huen
Kapazität (angloamerikanisch) 5,3 gal.
Produkttyp Treibstoffkanister
Zertifizierung/Konformität UN-Zertifizierung
Verschlussfarbe Rot
Verschlusstyp Schraubverschluss
Tiefe (metrisch) 178 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 29 mm
Kapazität (metrisch) 20 l
Material HDPE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transport von gefährlichen Gütern wie Benzin, Diesel usw.
Höhe (metrisch) 435 mm
Breite (metrisch) 365 mm
Farbe Schwarz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'