missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugentische aus Stahl
Beschreibung
- Mit 2 Türen
- Hergestellt aus lackiertem Stahlblech
- Mit Platz für Zubehör
- Fahrbar auf feststellbaren Rollen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Zentrifugentisch |
| Material | Stahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sigma 2-16K, Sigma 2-16KC, Sigma 2-16KCH |
| Beschreibung | 550 mm B x 600 mm T x 497 mm H |
| Höhe (metrisch) | 497 mm |
| Breite (metrisch) | 550 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?