missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugentische aus Stahl

Artikelnummer. 10811351
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sigma 2-16K, Sigma 2-16KC, Sigma 2-16KCH
Sigma 3-16, Sigma 3-18
Beschreibung:
490 mm B x 684 mm T x 515 mm H
550 mm B x 600 mm T x 497 mm H
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Beschreibung unitSize
10811351 Sigma 3-16, Sigma 3-18 490 mm B x 684 mm T x 515 mm H 1 Stück
10195832 Sigma 2-16K, Sigma 2-16KC, Sigma 2-16KCH 550 mm B x 600 mm T x 497 mm H 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10811351 Lieferant Sigma Laborzentrifugen™ Lieferanten-Nr. 17927

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie diese Zentrifugentische für eine Vielzahl von Anwendungen. Sigma™ Stahlzentrifugentische sind aus Stahlblech mit zwei Türen gefertigt und bieten Platz für Zubehör.

  • Mit 2 Türen
  • Hergestellt aus lackiertem Stahlblech
  • Mit Platz für Zubehör
  • Fahrbar auf feststellbaren Rollen

Spezifikation

Typ Zentrifugentisch
Material Stahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Sigma 3-16, Sigma 3-18
Beschreibung 490 mm B x 684 mm T x 515 mm H
Höhe (metrisch) 515 mm
Breite (metrisch) 490 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.