missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Dosen aus Stahl mit Deckel und integriertem Griff
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
102 x 130 mm (Durchm. x H)
102 x 80 mm (Durchm. x H)
124 x 130 mm (Durchm. x H)
124 x 165 mm (Durchm. x H)
180 mm Durchm. x 180 mm H
Beschreibung
φ/H: 102/80mm
Spezifikation
Verschlussmaterial | Edelstahl |
Verschlusstyp | Deckel |
Durchmesser (metrisch) | 102 mm |
Höhe (metrisch) | 80 mm |
Produkttyp | Gefäß |
Abmessungen (L x B x H) | 102 x 80 mm (Durchm. x H) |
Enthält | Deckel |
Material | Edelstahl |
Menge | Gehäuse 1Each |
Gewicht (metrisch) | 290 g |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'