missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lovibond™ ET736/EX Laborkuehlschrank, Inhalt 360 l Innenraum ex-geschuetzt
Marke: Lovibond™ 2422120
Weitere Details : Netto-Gewicht : 62.00000kg
Beschreibung
Die Richtlinie für Laboratorien BGR 120 besagt, dass Innenräume von Kühlschränken, in denen sich gefährliche, explosionsfähige Atmosphären entwickeln können, explosionsgeschützt sein müssen. Diese explosionsfähigen Atmosphären können sich z.B. aus abgestellten Flüssigkeiten entwickeln.Kühlung nach Richtlinie BGR 120
Innenraum frei von Zündquellen, daher explosionsgeschützt
Stufenlose Temperaturregelung von +2 bis +10°C
Automatische Abtauung
Abschliessbare Tür, Türanschlag wechselbar
Typ: ET 736/EX
Volumen: 360L
Zwischenböden: 6
B/T/H Innen: 515/415/1450mm
B/T/H Aussen: 602/600/1589mm
Gewicht: 62kg