missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Sterile CA-Spritzenfilter
CA-Spritzenfilter sind Triton-frei und verfügen über eine bidirektionale Membranhalterung sowie einen Luer-Lock-Einlass/Auslass für einen sicheren Sitz auf der Spritze. Sie eignen sich daher ideal zum Filtern biologischer Lösungen.Als nicht-pyrogenisch und nicht-zytotoxisch zertifiziert und in Blisterpackungen verpackt.
Marke: Cole-Parmer™ 02915-12
173.85 EUR gültig bis 2025-03-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "24142" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal zum Filtern biologischer Lösungen
- Geringe Proteinbindung
- Membranmaterial aus Celluloseacetat mit Acrylgehäuse
- Luer-Lock-Einlass/Auslass für sicheren Sitz auf der Spritze
- Membrantyp und Porengröße sind zur einfachen Identifizierung auf jedem Filter aufgedruckt
- Auf 100 % Integrität getestet und gemäß ISO 9002-Standards hergestellt
- Als nicht-pyrogenisch und nicht-zytotoxisch zertifiziert
Spezifikation
Blaues Gehäuse | |
Syringe Filter | |
0,2 μm | |
28 mm Membrandurchmesser | |
65,3 psi (max.), 6,5 bar (max.) | |
100 ml |
Luer-Lock | |
Celluloseacetat | |
Steril | |
Acryl | |
Gammastrahlung | |
28 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur