missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carl Roth™ Sterile Multipurpose Beakers with Screw Cap

Catalog Number p-8007436
Encompass_Preferred
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
120 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Farbe Transparent
Außendurchmesser (metrisch) 43mm
Kapazität (metrisch) 60 mL
Material Polypropylene
Zur Verwendung mit (Anwendung) For multipurpose use
Höhe (metrisch) 65mm
Enthält Screw cap
Schritten 10mL
Menge 500Pack
Typ Beaker
Graduated Yes
Zertifizierung/Konformität CE, DIN EN ISO 13485
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'