Learn More
Simport™ Sterile Petrischalen
Aus Polystyrol formuliert. Die Simport™ sterilen Petrischalen sind optisch klar, sodass Kulturen ohne Verzerrung sichtbar sind. Nicht für Gewebekulturapplikationen geeignet
Marke: Simport™ D210-8
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- In verschiedenen Formen und Größen erhältlich, zur Verwendung für Routineverfahren und mit automatisierten Geräten.
- Kostengünstig
- Transparent , damit Kulturen unverzerrt und deutlich sichtbar sind
- Präzisionsgeformt aus biomedizinischem Polystyrol
- Die Schalen sind in dickwandigen Polyethylen-Hüllen verpackt.
- Nicht für Gewebekulturapplikationen geeignet.
Spezifikation
Transparent | |
Rund | |
Polystyrol | |
100 mm | |
Polystyrol | |
125 ml | |
Deckel mit Belüftung |
25 mm | |
Durchsichtig | |
Verschluss inklusive | |
Steril | |
Wird für Pilzkulturen, Pflanzenvermehrung verwendet | |
20/Pckg. |