missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hartmann Sterillium Gel Pure Handdesinfektionsmittel
Beschreibung
Sterillium Gel pure eignet sich für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion besonders empfindlicher Haut.
- Basiert auf Ethanol
- Wirksamkeit: Bakterizid, Levurozid, Fungizid, Tuberkulozid, Mykobakterizid, begrenzte Viruzide (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzte Viruzide PLUS, Viruzidal
- Wirksamkeit gegen Norovirus bei hygienischer Händedesinfektion (getestet auf murine Norovirus)
- Begrenzt wirksames Viruzid PLUS
- Erhöht die Hautfeuchtigkeit bei regelmäßigem Gebrauch
- Farbstoff- und parfümfrei
- Hinterlässt keine klebrigen Rückstände
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Desinfektionsmittel |
| Scent | Geruchlos |
| Aussehen | Farblos |
| Siedepunkt | 17,1 °C |
| Material | Enthält Ethanol |
| Behältertyp | Handy-Flasche, Spender nicht kompatibel |
| Volumen (metrisch) | 100 mL |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?