missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Absperrhähne, gerade Bohrung, mit Stopfen aus PTFE
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
57.03 € - 362.52 €
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10777561
|
Lenz Laborglasintrumente
02161201 |
1,5 mm |
210.94 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10603432
|
Lenz Laborglasintrumente
02161404 |
4 mm |
362.52 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10429362
|
Lenz Laborglasintrumente
02161806 |
6 mm |
57.03 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gemäß DIN 12541-1
- Mit PTFE-Stopfen und Halteeinrichtung mit Gewinde
- Eine gerade Bohrung
- Material: Borosilikatglas 3.3
- Undichtigkeitsrate gemäß DIN 12540-1
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 |