missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Streptozotocin |
| Typ | Streptozotocin |
| Physikalische Form | Fest |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 5 g |
| Prozentgehaltsbereich | ≥ 97 % |
| Formelmasse | 265.2 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Streptozotocin
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Keimzellmutagenität Kategorie 1A
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Streptozotocin
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?