missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ String Knits™ Leichte weiße Handschuhe der Serie 76-202 aus Nylon
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Für allgemeine und schwierige Aufgaben
- Auch als Unterhandschuh tragbar
- Ohne Nähte, die Scheuerstellen oder Hautreizungen verursachen könnten
- Beidhändig
- Waschbar bei 40 °C
- Schrumpft nicht, versteift sich nicht und verliert nicht die Form
- Einlage aus Nylon
- Strickbündchen
Spezifikation
Material der Rückseite | Nylon |
Bauweise | Nahtloser Strick |
Stulpenmaterial | Nylon |
Produkttyp | Leichte Handschuhe |
Größe | 11 |
Modell | 76-202 |
Farbe der Handschuhstulpe | Weiß |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Auskleidung | Nylon |
Menge | 12 Paar |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'