Learn More
Corning™ Stripette™ Papier-/kunststoffverpackte serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol
Hergestellt aus optisch klarem Polystyrol für präzise Messungen. Einzeln in Kunststoff verpackte Corning™ Stripette™ Serologische Einweg-Pipetten aus Polystyrol eignen sich optimal für sterile Gewebekulturanwendungen, insbesondere wenn Latexhandschuhe getragen werden, da ein Festhängen durch elektrostatische Aufladung vermieden wird.
Marke: Corning™ MSD-CP 2012 4490
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Die Kunststoffverpackung ermöglicht ein einfaches Öffnen durch Durchstechen oder Abziehen.
- Durch die Farbcodierung auf dem Papier ist das Volumen leicht zu erkennen
- Verpackung aus Kunststoff erlaubt eine vollständige Sicht
- Die Kunststoffverpackung kann für aseptische Entnahme leicht durchstoßen und zurückgezogen werden
- Großpackungen sind ideal für große sterile und nicht sterile Anwendungen
- Die Reinraum-Version ist dreifach verpackt, sodass eine hohe Reinheit erreicht wird
- Farbcodierter Vergrößerungsstreifen für bessere Sicht auf den Meniskus
- Steril, einzeln verpackt und zertifiziert nicht pyrogen und DNase-/RNase-frei
- Genauigkeit von ±2 % bei vollem Volumen
- Auf jeder Pipettenverpackung aufgedruckte Chargennummer
- Kalibriert zur Abgabe (TD-EX 20 °C) des Inhalts mit Blowout
- Durch bidirektionale Graduierungen können auf- oder absteigende Skalen verwendet werden
- Negative Graduierungen auf den 1, 2, 5, 10, 25 und 50 ml Stripette® Pipetten bieten ein erweitertes Arbeitsvolumen
- 100 ml Stripette® Pipetten ermöglichen einen sicheren und einfachen Flüssigkeitstransfer großer Probenvolumina und sind eine zuverlässige Alternative zu graduierten Zylindern und anderen Gefäßen zur Handhabung von Flüssigkeiten
- Die zylindrische tropffreie Spitze bei den Größen 25, 50 und 100 ml reduziert ungewolltes Tropfen und sorgt für eine präzise Abgabe
- Die Größe 10 ml hat eine breite Spitze für den Umgang mit viskosen Flüssigkeiten
Spezifikation
± 2 % | |
Polystyrol | |
Ja | |
10 ml | |
Rund | |
Einzeln verpackt, Papier-/Kunststoffverpackung | |
50 ml | |
Serologische Stripette™ Pipette |
Pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei | |
Ja | |
0,5 mL | |
100 | |
± 2 % | |
Violett | |
37 cm | |
Ja |