missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Stuart™ 8500 Mikrozentrifuge

Entwickelt zu Ihrem Schutz und zum Schutz Ihrer Proben beim Zentrifugieren mit hoher Geschwindigkeit.

Marke:  Cole-Parmer™ 17414-70

Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.13190kg

Artikelnummer. 16498989

Menge Preis
1 331.00 € / 1 Stück
6 297.97 € / 1 Stück
Verfügbar ab
23-03-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!



Beschreibung

Beschreibung

  • Individuelle Größe für schnelles Abdrehen
  • Proben mit doppeltem Verschlussdeckel sicher drehen
  • Schneller Rotorwechseln mit Schnellverschlussadapter
  • Für eine einfache Reinigung fängt die eingebaute versenkte Rotorschale verschüttete Flüssigkeiten auf
Spezifikation

Spezifikation

8X 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen,32 x 0,02 ml-Streifenröhrchen
3884 x G
Fixed angle
1
8500
Nein
8500 U/min
5 to 40°C
Festwinkelrotor für 8 x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen, Rotor für 32 x 0,2 ml-Streifenröhrchen, acht 0,5 ml-Adaptereinsätze und abnehmbare Netzkabel für US-, UK- und EU-Stecker
100 bis 240 VAC, 50/60 Hz
Yes
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation