missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Rotationsverdampfer mit Diagonal-Coil-Kondensator, kunststoffbeschichtet

Hergestellt aus PTFE und Glas, um eine chemisch inerte Flüssigkeit bereitzustellen Stuart ™ Rotationsverdampfer mit Diagonalspulenkondensator mit langlebiger graphitimprägnierter PTFE-Vakuumdichtung.

2185.03 € - 2360.55 €

Spezifikation

Kondensatortyp Kühlfinger-Kondensator
Motortyp Funkenloser Induktionsmotor
Geschwindigkeit 20 bis 190 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Ambient to 80°C when using plastic coated glassware
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Modell Kompatibler Kolbentyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Kompatibler Kolbentyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11406648
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
RE302
RE302 Auffangkolben und Verdampfungskolben, 1000 ml
2185.03 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
12-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11416648
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
RE302P
RE302P Kunststoff-beschichteter Auffangkolben und Verdunstungskolben, 1000 ml
2360.55 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
12-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Diagonaler Spiralkondensator, ideal für Standarddestillationen.
  • Ein effizienter Kondensator mit einem Rotationskolbensystem.
  • Überträgt während der Rotation kontinuierlich eine dünne Flüssigkeitsschicht über die gesamte Innenfläche, um die Oberfläche zu vergrößern
  • Das Rotationssystem ist mit einer speziellen Dichtung ausgestattet, die es ermöglicht, die Vorrichtung unter Vakuum zu stellen, um den Siedepunkt der Lösungsmittel zu senken und die Dampfphase zu entfernen.
  • Ausgestattet mit einer einfach zu bedienenden Vakuumfreigabe und einem kontinuierlichen Zuführsystem, damit mehr Lösungsmittel in den rotierenden Florentiner-Kolben gesaugt werden kann, ohne dass der Betrieb unterbrochen werden muss.
  • Glas-Set RE300 bestehend aus:
    Diagonaler Spiralkondensator, Dampfschlauch für Diagonalkondensator, 1000 ml-Auffangkolben, 1000 ml-Rundkolben, Zulaufrohr mit Absperrhahn, Vakuumversieglung, konische Verbindungsklemme, kugelförmige Verbindungsklemme.
  • Diagonaler Spiralkondensator, Dampfschlauch für Diagonalkondensator, 1000 ml-Auffangkolben, 1000 ml-Rundkolben, Zulaufrohr mit Absperrhahn, Vakuumversieglung, konische Verbindungsklemme, kugelförmige Verbindungsklemme.
    Spezifikation

    Spezifikation

    Kühlfinger-Kondensator
    Funkenloser Induktionsmotor
    20 bis 190 U/min
    Ambient to 80°C when using plastic coated glassware
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)