missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Hilfsrahmen, auf Rollen, Höhe 660 mm bis Größe 75; > 560 mm, für U30

Diese Rahmen eignen sich für Memmert Konvektionsöfen. Memmert™ Unterrahmen für Konvektions- und Universalöfen sind gemäß Ihren Anforderungen höhenverstellbar.

Marke:  Memmert™ U30B29746

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg

Artikelnummer. 16306287

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beinhaltet: Rollen

Beschreibung

Beschreibung

  • Verstellbares Untergestell
  • Memmert Ofen Größe 30 bis 75: Höhe 600 mm
  • Größe 110 bis 450: Höhe 500 mm
Spezifikation

Spezifikation

Modelle U, UF TS, UNPA, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, Modell 30
Untergestell
22 Zoll (Größe 110 bis 160), 26 Zoll (Größe 30 bis 75)
560 mm (Größe 110 bis 160), 660 mm (Größe 30 bis 75)
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote