missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudan I
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sudan I |
Schmelzpunkt | 131.0°C to 133.0°C |
Beilstein | 16, IV, 228 |
Infrarotspektrum | Echt |
Lambda max. | at approximately 418 and 476nm (in ethanol) |
Formelmasse | 248.28 |
Güte | Rein |
Verpackung | Glasflasche |
Spezifische Extinktion | 500 min. (at 476nm, in ethanol) |
Farbe | Braun oder Orange bis Rot |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sudan I
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'