missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Superfrost-Objektträger,mit Farb-Codierung unbekantet,76x26 mm (VE=100Stck.)

Leicht zu markieren und zu lesen, basierend auf Farbcodierung. Die Karl Hecht™ Mikroskopobjektträger, Superfrost™ mit Farbcodierung sind in 6 verschiedenen Farben erhältlich.

Marke:  Karl Hecht™ 42408010

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

Artikelnummer. 10668861

  • 8.20 € / 100 Stück


Verfügbar ab
21-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Mattiert und leicht zu markieren.
  • Farbcodiert: Farbe ist beständig gegen gängige Lösungsmittel.
    • Blau, Rosa, Gelb, Grün und Orange.
  • Geschnittene Kanten.
Spezifikation

Spezifikation

76 mm
Weiß, Blau, Gelb, Grün, Green, Orange
Ja
1000/Packung
Ja
26 mm
Schnitt
Mikrsokopobjektträger
76 x 26 mm
Videos
Dokumentation