missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 300 μL Low Retention Pipette Tips
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Farbe:
Gelb
Natural
klar
Packungsgröße:
1000 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Passend für die gängigsten 300 μl-Pipetten
- Äußerst geringe Flüssigkeitsretention
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 300 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 2,05 mm |
| Länge (metrisch) | 52,1 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI |
| Reinigungsnachweise | Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Handling |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur