Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit geringer Retention, ohne Filter, 10 μl, extralang
Alle ansehen Fisherbrand Produkte

Beschreibung
Fisherbrand™ SureOne™ Low Retention Pipette Tips successfully minimize the formation of liquid films and build up on tip walls during dispensing, which provides maximum sample recovery and reproducibility.
- Die Technologie für geringe Retention hilft beim Maximieren der Probenrückgewinnung
- Universelle Passform
- Ohne Filter
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Naturfarben |
| Gestellfarbe | Blau |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Präzision | 0.5 to 2% |
| Genauigkeit | 1.0 to 2.5% |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,8 in. |
| Länge (metrisch) | 46 mm |
| Mehr anzeigen |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.