missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Ausschwingrotor

Artikelnummer. 10209821
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
2 Träger Nr. 13020, 13035 oder 2 Becher Nr. 13031, 13033, 13034, 13038, 13099
4 Becher Nr. 13115, 13127, 13201
4 x 10-ml-Röhrchen mit Rundboden
Max. Geschwindigkeit:
10,000 U/min
4,000 U/min
5,000 U/min
Max. RZB:
10,956 x G
2,379/2,522 x g
4,668/4,416 x g
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Max. Geschwindigkeit Max. RZB unitSize
10209821 2 Träger Nr. 13020, 13035 oder 2 Becher Nr. 13031, 13033, 13034, 13038, 13099 4,000 U/min 2,379/2,522 x g 1 Stück
11810320 4 x 10-ml-Röhrchen mit Rundboden 10,000 U/min 10,956 x G -
10361662 4 Becher Nr. 13115, 13127, 13201 5,000 U/min 4,668/4,416 x g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10209821 Lieferant Sigma Laborzentrifugen™ Lieferanten-Nr. 11036

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Sigma™ Ausschwingrotoren sind für Mikrotiterplatten, PCR-Platten/Röhrchen und viele gängige Systeme für die zentrifugale Filtration und Reinigung geeignet.

  • Präzise Fertigung aus modernen, zertifizierten Hochleistungswerkstoffen
  • Kann in fast allen Sigma Zentrifugen kontinuierlich mit maximaler Drehzahl bei +4°C betrieben werden
  • Kann bis zu 50,000 Zyklen mit maximaler Last und bei maximaler Drehzahl verwendet werden

Spezifikation

Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 2 Träger Nr. 13020, 13035 oder 2 Becher Nr. 13031, 13033, 13034, 13038, 13099
Max. RZB 2,379/2,522 x g
Max. Geschwindigkeit 4,000 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Sigma 2-6E, 2-5, 2-16, 2-16K
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.