missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Ausschwingrotor
Beschreibung
- Präzise Fertigung aus modernen, zertifizierten Hochleistungswerkstoffen
- Kann in fast allen Sigma Zentrifugen kontinuierlich mit maximaler Drehzahl bei +4°C betrieben werden
- Kann bis zu 50,000 Zyklen mit maximaler Last und bei maximaler Drehzahl verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sehr hohe Geschwindigkeit |
| Typ | Ausschwingrotor |
| Fassungsvermögen | 4 x 10-ml-Röhrchen mit Rundboden |
| Max. RZB | 10,956 x G |
| Max. Geschwindigkeit | 10,000 U/min |
| Winkel | 90° |
| Enthält | 2 Sets Nr. 13134, z. B. 15000, 15039 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?