missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
sym-Diformylhydrazin 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | sym-Diformylhydrazine |
Namenshinweis | 97% |
Schmelzpunkt | 155°C to 160°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | HCONHNHCHO |
Menge | 25 g |
Beilstein | 02, 93 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'