missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ T308 Kryoröhrchen™

Hergestellt aus Polypropylen. Simport™ T308 Cryovial ist ideal für die Lagerung von biologischen Materialien, menschlichen oder tierischen Zellen. Die Kappe enthält eine Silikonscheibe, die in der Kappe angebracht ist, um eine positive Dichtung bei jeder Temperatur zu gewährleisten.

Marke:  Simport™ T308-3A

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11650791

  • 223.00 € / 1000 Stück


Verfügbar ab
08-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Vertikale Rippen erleichtern das Entfernen der Kappe
  • Kappe und Röhrchen bestehen aus demselben Polypropylen-Material, daher sorgt derselbe Ausdehnungskoeffizient für eine sichere Abdichtung bei allen Temperaturen
  • Superschnelles Gewindedesign mit 1,25 Umdrehungen
  • Die dicke Wand macht das Fläschchen nahezu unzerbrechlich
  • Große weiße Beschriftungsfläche
  • Dank optischer Klarheit sind Kolonien leicht zu sehen
  • Erhältlich freistehend oder mit rundem Boden

Spezifikation

Spezifikation

12,5mm
3 ml
Freistehend
Ja
Autoklavierbar
Polypropylen
Ja
71 mm
Ja
100/Pckg.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation