missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ T311 Kryoröhrchen™

Hergestellt aus Polypropylen und für die Lagerung biologischer Materialien. Der Simport™ T311 Cryovial™ verfügt über eine Silikon-Unterlegscheibe zwischen Kappe und Fläschchen, die bei allen Temperaturen eine gute auslaufsichere Abdichtung gewährleistet.

Marke:  Simport™ T311-4

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11586609

  • 227.00 € / 1000 Stück


Verfügbar ab
01-03-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Zur Lagerung biologischer Materialien, menschlicher oder tierischer Zellen
  • Weißer Markierungsbereich zur Probenidentifizierung
  • Autoklavierbar
  • Zertifiziert frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogen
  • Mit den meisten Lagerungssystemen kompatibel
  • Zentrifugieren Sie bis zu 17.000 G
  • Min. Temperatur −196 °C (nur zur Verwendung in der Gasphase von Flüssigstickstoff)
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Verpackt in einzigartigen manipulationssicheren, wiederverschließbaren Sicherheitsbeuteln mit 100 Stück
  • Die lange Kappe mit Rand für einfache aseptische Einhandverfahren besitzt eine exklusive Silikondichtung.
Spezifikation

Spezifikation

Freistehend
Polypropylen
Rund
Ja
12,5mm
4 ml
70 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation