missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ TAL1/CEN1p (Texas Red/FITC) FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
1475.00 € - 2430.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
---|---|
Beschreibung | Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik. |
Format | Tube |
Marker oder Farbstoff | FITC, Texas Red |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16043245
|
Abnova™
FG0154.200UL |
200 μl |
2430.00 €
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16033245
|
Abnova™
FG0154.100UL |
100 μl |
1475.00 €
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
FISH ist ein Verfahren zur Identifizierung und Lokalisierung des Vorhandenseins oder Fehlens spezifischer DNA-Sequenzen in Zellen und Geweben. Abnova hat eine Reihe von FISH-Sonden für den Nachweis von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation entwickelt. Jede FISH-Sonde verfügt über ein Paar Lokus-spezifischer, Fluorophor-markierter Sonden, die aus einer Bakterienchromosomen-Bibliothek (BAC) stammen.
Vorteile
- Zweifarbige Sonden für schnelle, empfindliche und spezifische Detektion
- Funktioniert für Metaphase-Spread, in Paraffin gengebettetem und gefrorenem Gewebe
- Identifizieren von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation
- Hohes Signal-Rausch-Verhältnis
- Niedrige Kreuzreaktivität
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Tube | |
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) | |
1p32/1p13.3 | |
TAL1/CEN1p FISH-Sonde | |
Mensch |
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik. | |
FITC, Texas Red | |
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml) 250 μl | |
Ca. 220 kb/780 kb | |
Genomische DNA | |
Flüssig |