missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Troemner™ Talboys™ Advanced Digital1000 RS Wippschüttler

Artikelnummer. 16293471
Change view
Click to view available options
Spannung:
220 V (D-Stecker)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung
16293471 220 V (D-Stecker)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16293471 Lieferant Troemner™ Lieferanten-Nr. 980531

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Umfasst 5 Jahre eingeschränkte Garantie auf Teile und Arbeitszeit. Der Troemner™ Talboys™ Advanced Digital 1000RS Wippschüttler eignet sich ideal für Zellkulturarbeiten und für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen.

  • Elektronische Neigungseinstellung von 0 bis 15°* während des Betriebs des Geräts
  • LED-Anzeigen für Drehzahl, Neigungswinkel und Laufzeit
  • Drehzahl von 1 bis 50 U/min* einstellbar
  • Timer mit akustischem Alarm
  • Mit rutschfester Gummimatte
  • Branchenführende Garantie über 5 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Spannung 220 V (D-Stecker)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.