missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tamibarotin, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Tamibarotene is a retinoic acid receptor α (RARα) agonist that induces differentiation (ED50 = 0.79 nM) and apoptosis of HL-60 cells in vitro. Exhibits antiproliferative effects against a variety of human tumor cells lines (mean values of 35, 40 and 60% growth inhibition at 0.1, 1 and 10 ?M respectively).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tamibarotin ist ein Retinosäure-Rezeptor α (RARα) Agonist, der eine Differenzierung (ED50 = 0.79 nmol/l) und Apoptose von HL-60-Zellen induziert. Zeigt wachstumshemmende Wirkung gegen eine Vielzahl menschlicher Tumorzelllinien (Mittelwerte von 35, 40 und 60 % Wachstumshemmung bei 0.1, 1 bzw. 10 μmol/l) und zeigt eine Antikrebsaktivität gegen akute Promyelozytenleukämie in vivo. Es wurde auch gezeigt, dass der Stoff das Wachstum anderer myeloischer und lymphatischer maligner Zellen unterdrückt.
Löslichkeit
Löslich bis 50 mmol/l in DMSO
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Tamibarotin ist ein Retinosäure-Rezeptor α (RARα) Agonist, der eine Differenzierung (ED50 = 0.79 nmol/l) und Apoptose von HL-60-Zellen induziert. Zeigt wachstumshemmende Wirkung gegen eine Vielzahl menschlicher Tumorzelllinien (Mittelwerte von 35, 40 und 60 % Wachstumshemmung bei 0.1, 1 bzw. 10 μmol/l) und zeigt eine Antikrebsaktivität gegen akute Promyelozytenleukämie in vivo. Es wurde auch gezeigt, dass der Stoff das Wachstum anderer myeloischer und lymphatischer maligner Zellen unterdrückt.
Löslichkeit
Löslich bis 50 mmol/l in DMSO
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tamibarotene |
Farbe | Weiß |
Menge | 10 mg |
Merck Index | 14,9047 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble to 50 mM in DMSO |
Formelmasse | 351.44 |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'