missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Weinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0,1g
0,5g
Beschreibung
Tartronic acid is used as a reactant in the catalytic oxidation with air to form mesoxalic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Weinsäure wird als Reaktant in der katalytischen Oxidation mit Luft zur Bildung von Mesoxalsäure verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Weinsäure wird als Reaktant in der katalytischen Oxidation mit Luft zur Bildung von Mesoxalsäure verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tartronic acid |
Schmelzpunkt | ∽151 °C (Zersetzung) |
Prozentgehaltsbereich | 0.98 |
Beilstein | 1209791 |
Merck Index | 14,9073 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and alcohol. |
Formelmasse | 120.06 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 0,1g |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'