missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HUBER TC100E, Eintauchkühler
Die Eintauchkühler der TC-Reihe sind eine flexible Lösung für zahlreiche Kühlaufgaben. Die Geräte sind einfach und sehr universell zum schnellen Abkühlen von Flüssigkeiten einsetzbar. Zu den typischen Anwendungen zählt das Gegenkühlen bei Wärmethermostaten, der Ersatz von Trockeneis oder die Alternative zur Leitungswasserkühlung
Marke: HUBER 3005.0044.99
Beschreibung
- TC100E Eintauchkühler mit natürlichem Kältemittel
- Schnelles Kühlen von Flüssigkeiten
- Ideal für Gegenkühlung oder als Ersatz für Trockeneis
- LED-Temperaturanzeige
- Leichte Bedienung mit nur drei Tasten
- Kompaktes, platzsparendes Design
- Robustes Gehäuse mit Tragegriffen
- Hochwertige Immersionssonde aus Edelstahl
- Temperaturbereich: -100°bis 40 °C
- Kühlkapazität (-80 °C): 0,12kW
- Kühlkapazität (0 °C): 0,16kW
Spezifikation
-100°bis +40 °C | |
TC100E |
|
230 V |