missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ebro Electronic™ TDC 150 Thermometer
Beschreibung
Therm. (Nadellänge: 120 mm, Durchmesser 3 mm), spitz, tef.Kabel 1,5 m
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EMV-Richtlinie 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS-Richtlinie 2011/65/EU; Elektromagnetische Verträglichkeitsverordnung 2016 BS EN 61326-1:2013; Verordnung zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten 2012 |
| Durchmesser (metrisch) Sonde | 3,5 mm |
| Displaymaße | 7 mm |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen:Temperaturmessung, Labor, Prozessüberwachung, |
| Höhe (metrisch) | 85 mm |
| Länge (metrisch) | 24 mm |
| Länge (metrisch) Sonde | 125 mm |
| Modell | TDC 150 |
| Sondentyp | Edelstahl, spitz |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?